Castel - Périphérique de VD UC pour quatre sorties - 110.1000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 0
nombre de sorties analogiques - 4
entrée, courant - Oui
entrée, tension - Oui
entrée, résistance - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VDIP EVOLUTION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701221801021
Réf. Sonepar
01082000007
Réf. Fournisseur
110.1000
Marque
Castel
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
4
entrée, courant:
Oui
entrée, tension:
Oui
entrée, résistance:
Non
entrées analogiques configurables:
Non
sorties analogiques configurables:
Oui
entrée, thermomètre à résistance:
Non
entrée, thermo-élément:
Non
signal d'entrée configurable:
Non
sortie, courant:
Non
sortie, tension:
Non
signal de sortie configurable:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
largeur:
71 mm
hauteur:
107.5 mm
profondeur:
32.5 mm
Les Atouts de l'article:
Montage possible sur rail Din
Gestion de 4 sorties de type contact sec
Alimentation 15 à 30 V
H 108 mm x L 71 mm x P 33 mm (fixation sur rail P 45 mm)
Les Atouts de la gamme:
VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.


