Castel - Platine déportée - 250.0100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221809577
Réf. Sonepar
01082000062
Réf. Fournisseur
250.0100
Marque
Castel
Platine déportée
Les Atouts de l'article:
Montage en saillie ou encastré
Afficheur cristaux liquides (2 lignes x 16 caractères)
Clavier numérique et touches de fonctions
11 touches et 1 relais programmables
Face avant en aluminium anodisé
Indice de protection IP40
Alimentation 15V à 30V (via centrale ou externe)
H 280 mm x L 170 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 47 mm) H 282,5 mm x L 172,5 mm x P 65 mm (en saillie avec ceinture en option MKSP)
Les Atouts de la gamme:
CASI : centrale d’alarmes et de sécurité interphonique.Un système de sécurité, destiné à centraliser et àlocaliser des appels d’urgence en provenance determinaux de type “bris de glace” phonique, parfaitement adaptée à la sécurité des I.G.H. (immeubles de grande hauteur), parkings, ERP (établissements recevant du public), sites nucléaires, aéroports…
Les Atouts de l'article:
Montage en saillie ou encastré
Afficheur cristaux liquides (2 lignes x 16 caractères)
Clavier numérique et touches de fonctions
11 touches et 1 relais programmables
Face avant en aluminium anodisé
Indice de protection IP40
Alimentation 15V à 30V (via centrale ou externe)
H 280 mm x L 170 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 47 mm) H 282,5 mm x L 172,5 mm x P 65 mm (en saillie avec ceinture en option MKSP)
Les Atouts de la gamme:
CASI : centrale d’alarmes et de sécurité interphonique.Un système de sécurité, destiné à centraliser et àlocaliser des appels d’urgence en provenance determinaux de type “bris de glace” phonique, parfaitement adaptée à la sécurité des I.G.H. (immeubles de grande hauteur), parkings, ERP (établissements recevant du public), sites nucléaires, aéroports…


