Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Castel - Poignée électronique Aperio sur rosace avec lecteur Mifare H100 ouverture droite - 180.1170

CASTEL
CopieCopie
Castel - Poignée électronique Aperio sur rosace avec lecteur Mifare H100 ouverture droite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fermeture - serrure simple (électronique)

  • modèle - autre

  • couleur - chrome

  • fonction d'urgence - Non

  • alimentation en courant - pile non-rechargeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701221801984

Réf. Sonepar

01082000697

Réf. Fournisseur

180.1170

Réf. Commerciale

Castel

type de fermeture:

serrure simple (électronique)

modèle:

autre

couleur:

chrome

fonction d'urgence:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

avec cylindre profilé:

Oui

Type de cylindre:

autre

matériau du cylindre:

autre

cylindre de traitement de surface:

autre

commande motorisée intégrée:

Non

convient pour le système de verrouillage:

Oui

longueur de construction à l'intérieur:

164 mm

longueur de construction à l'extérieur:

164 mm

nez de verrouillage:

autre

type de clé électronique:

technologie transpondeur active

connexion par câble:

Non

connectable via Wi-Fi:

Non

mise en réseau via Bluetooth:

Non

mise en réseau via RFID:

Oui

Poignée électronique Aperio® sur rosace avec lecteur Mifare® H100 ouverture droite

Les Atouts de la gamme:

Une gamme complète d'accessoires pour vous apporter une solution globale.Avec pour objectif de répondre au mieux aux exigences spécifiques de votre installation en vous apportant une solution globale, CASTEL peut vous proposer divers accessoires complémentaires de ses gammes d’interphonie et de contrôle d’accès.