Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Castel - Poignée électronique Aperio sur rosace avec lecteur Mifare H100 ouverture gauche - 180.1171

CASTEL
CopieCopie
Castel - Poignée électronique Aperio sur rosace avec lecteur Mifare H100 ouverture gauche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fermeture - serrure simple (électronique)

  • modèle - autre

  • couleur - chrome

  • fonction d'urgence - Non

  • alimentation en courant - pile non-rechargeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221801960

Réf. Sonepar

01082000698

Réf. Fournisseur

180.1171

Marque

Castel

type de fermeture:

serrure simple (électronique)

modèle:

autre

couleur:

chrome

fonction d'urgence:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

avec cylindre profilé:

Oui

Type de cylindre:

autre

matériau du cylindre:

autre

cylindre de traitement de surface:

autre

commande motorisée intégrée:

Non

convient pour le système de verrouillage:

Oui

longueur de construction à l'intérieur:

164 mm

longueur de construction à l'extérieur:

164 mm

nez de verrouillage:

autre

type de clé électronique:

technologie transpondeur active

connexion par câble:

Non

connectable via Wi-Fi:

Non

mise en réseau via Bluetooth:

Non

mise en réseau via RFID:

Oui

Poignée électronique Aperio® sur rosace avec lecteur Mifare® H100 ouverture gauche

Les Atouts de la gamme:

Une gamme complète d'accessoires pour vous apporter une solution globale.Avec pour objectif de répondre au mieux aux exigences spécifiques de votre installation en vous apportant une solution globale, CASTEL peut vous proposer divers accessoires complémentaires de ses gammes d’interphonie et de contrôle d’accès.