Castel - Portier audio 2 boutons d'appel + clavier conforme loi Handicap - 660.0700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 2
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PORTIER TELEPHONIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701221800512
Réf. Sonepar
01082000041
Réf. Fournisseur
660.0700
Marque
Castel
technique d'installation:
système multifilaire
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
2
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Oui
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Oui
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
angle d'ouverture de la camera:
0 °
hauteur de la façade:
350 mm
largeur de la façade:
135 mm
hauteur d'encastrement:
315 mm
largeur d'encastrement:
110 mm
profondeur d'encastrement:
45 mm
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
Les Atouts de l'article:
Face avant anti-vandale inox 316 L
2 boutons d’appel et étiquettes
Clavier numérique pour numérotation etcomposition d’un code d’accès
3 leds loi Handicap
Boucle à induction intégrée
Indice de protection IP64 - IK08
Alimentation fournie par l’interface
H 350 mm x L 135 mm x P 14,5 mm (en encastré avec fond P 40 mm)H 350 mm x L 135 mm x P 54,5 mm (en saillie)
Les Atouts de la gamme:
Des portiers de contrôle d'accès sur installation téléphonique.Les portiers téléphoniques CASTEL permettent d’établir avec une grande simplicité une communication entre un interphone de rue et un poste téléphonique.Grâce à ces équipements performants, il est possible de commander à distance une porte afin d’autoriser ou d’interdire l’accès à votre bâtiment.


