Castel - Portier audio 4 boutons d'appel conforme loi Handicap - 660.0300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - système multifilaire
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 4
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PORTIER TELEPHONIQUE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701221800475
Réf. Sonepar
01082000032
Réf. Fournisseur
660.0300
Réf. Commerciale
Castel
technique d'installation:
système multifilaire
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
4
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Oui
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
angle d'ouverture de la camera:
0 °
hauteur de la façade:
250 mm
largeur de la façade:
135 mm
hauteur d'encastrement:
215 mm
largeur d'encastrement:
110 mm
profondeur d'encastrement:
45 mm
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
Les Atouts de l'article:
Face avant anti-vandale inox 316 L
4 boutons d’appel et étiquettes
3 leds loi Handicap
Boucle à induction intégrée
Indice de protection IP64 - IK09
Alimentation fournie par l’interface
H 250 mm x L 135 mm x P 14,5 mm (en encastré avec fond P 40 mm)H 250 mm x L 135 mm x P 54,5 mm (en saillie)
Les Atouts de la gamme:
Des portiers de contrôle d'accès sur installation téléphonique.Les portiers téléphoniques CASTEL permettent d’établir avec une grande simplicité une communication entre un interphone de rue et un poste téléphonique.Grâce à ces équipements performants, il est possible de commander à distance une porte afin d’autoriser ou d’interdire l’accès à votre bâtiment.