Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Castel - Portier audio ATEX Full IP/SIP 1 bouton d'appel - alimentation PoE - 540.6900

CASTEL
CopieCopie
Castel - Portier audio ATEX Full IP/SIP 1 bouton d'appel - alimentation PoE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221815608

Réf. Sonepar

01082000623

Réf. Fournisseur

540.6900

Marque

Castel

Portier audio ATEX Full IP/SIP 1 bouton d'appel - alimentation PoE

Les Atouts de l'article:

Pour atmosphère explosive selon directive 94/9/CE (ATEX EE xd II BT6 II2G)
1 bouton d’appel
Face avant en aluminium orange
Indice de protection IP66
Alimentation PoE (ou externe optionnelle)
H 350 mm x L 215 mm x P 190 mm (en saillie)

Les Atouts de la gamme:

Pionnier dans l'interphonie IP, CASTEL continue d’innover et apporte constamment de nouvelles évolutions technologiques et fonctionnalités avancées à sa gamme d'interphones Full IP/SIP XELLIP :> Qualité vidéo HD - grand angle 170° (ONVIF)> Qualité audio HiFi> Design et robustesse> Full IP / SIP natif> Une connectique complète> Réception d’appel multi support> Interopérabilité avec l’écosystème Sécurité (contrôle d’accès, vidéosurveillance …)> Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »> Une large gamme adaptée aux différents environnements (postes chefs, moniteurs de réception, portiers audio vidéo à boutons, défilement de noms, avec clavier, postes désinfectables, kits d’intégration, portiers avec lecteur de contrôle d’accès ...).