Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Castel - Portier audio IP/SIP 2 boutons d'appel clavier braille conforme loi Handicap PoE - 590.0700

CASTEL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • construction modulaire - Non

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221801502

Réf. Sonepar

01082000645

Réf. Fournisseur

590.0700

Réf. Commerciale

Castel

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

2

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

type de fonctionnement:

autre

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Oui

avec boucle magnétique auditive:

Oui

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

angle d'ouverture de la camera:

0 °

matériau de la façade:

acier inoxydable

hauteur de la façade:

375 mm

largeur de la façade:

145 mm

hauteur d'encastrement:

366 mm

largeur d'encastrement:

143 mm

profondeur d'encastrement:

61 mm

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Portier audio Full IP/SIP 2 boutons d'appel clavier braille conforme loi Handicap PoE

Les Atouts de l'article:

Face avant anti-vandale inox 316 L
Communications Full Duplex puissance 10 W
2 boutons d’appel et étiquettes rétroéclairées
Clavier numérique pour numérotation et composition d’un code d’accès, touches braille
3 leds loi Handicap
Boucle à induction intégrée
Indice de protection IP65 - IK08
2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais
Alimentation PoE (ou externe optionnelle)
H 375 mm x L 145 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 61 mm)H 375 mm x L 145 mm x P 63 mm (en saillie)

Les Atouts de la gamme:

Pionnier dans l'interphonie IP, CASTEL continue d’innover et apporte constamment de nouvelles évolutions technologiques et fonctionnalités avancées à sa gamme d'interphones Full IP/SIP XELLIP :> Qualité vidéo HD - grand angle 170° (ONVIF)> Qualité audio HiFi> Design et robustesse> Full IP / SIP natif> Une connectique complète> Réception d’appel multi support> Interopérabilité avec l’écosystème Sécurité (contrôle d’accès, vidéosurveillance …)> Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »> Une large gamme adaptée aux différents environnements (postes chefs, moniteurs de réception, portiers audio vidéo à boutons, défilement de noms, avec clavier, postes désinfectables, kits d’intégration, portiers avec lecteur de contrôle d’accès ...).