Castel - Portier audio vidéo 3 boutons d'appel conforme loi Handicap - 660.6200

CASTEL
CopieCopie
Castel - Portier audio vidéo 3 boutons d'appel conforme loi Handicap

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système multifilaire

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 3

  • construction modulaire - Non

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701221800536

Réf. Sonepar

01082000324

Réf. Fournisseur

660.6200

Réf. Commerciale

Castel

technique d'installation:

système multifilaire

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

3

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

avec boucle magnétique auditive:

Oui

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Non

angle d'ouverture de la camera:

89 °

matériau de la façade:

acier inoxydable

hauteur de la façade:

250 mm

largeur de la façade:

135 mm

hauteur d'encastrement:

215 mm

largeur d'encastrement:

110 mm

profondeur d'encastrement:

45 mm

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

Portier audio vidéo 3 bouton d'appel conforme loi Handicap

Les Atouts de l'article:

Face avant anti-vandale inox 316 L
Caméra vidéo couleur intégrée
3 boutons d’appel et étiquettes
3 leds loi Handicap
Boucle à induction intégrée
Indice de protection IP64 - IK09
Alimentation fournie par l’interface
H 250 mm x L 135 mm x P 14,5 mm (en encastré avec fond P 40 mm)H 250 mm x L 135 mm x P 54,5 mm (en saillie)

Les Atouts de la gamme:

Des portiers de contrôle d'accès sur installation téléphonique.Les portiers téléphoniques CASTEL permettent d’établir avec une grande simplicité une communication entre un interphone de rue et un poste téléphonique.Grâce à ces équipements performants, il est possible de commander à distance une porte afin d’autoriser ou d’interdire l’accès à votre bâtiment.