Castel - Portier vidéo IP/SIP 1 BP loi Handicap + 2 extensions castelsip - 590.8800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - technique de réseau
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 1
type de fonctionnement - bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CASTEL SIP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701221812324
Réf. Sonepar
01082000793
Réf. Fournisseur
590.8800
Marque
Castel
technique d'installation:
technique de réseau
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
1
type de fonctionnement:
bouton-poussoir
avec boucle magnétique auditive:
Oui
matériau de la façade:
acier inoxydable
construction modulaire:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Non
angle d'ouverture de la camera:
170 °
hauteur de la façade:
280 mm
largeur de la façade:
145 mm
hauteur d'encastrement:
271 mm
largeur d'encastrement:
143 mm
profondeur d'encastrement:
61 mm
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
Les Atouts de l'article:
Portier audio vidéo Full IP/SIP 1 bouton d’appel conforme loi Handicap - alimentation PoE
2 extensions SIP : pour le portier et un Smartphone ou tablette
Pré-paramétrage en usine de votre portier + 1H d’assistance téléphonique
Les Atouts de la gamme:
Avec CASTEL SIP, solution de vidéophonie SIP pour Smartphone et tablette, simplifiez-vous l’interphonie et entrez dans le monde de la mobilité SIP.Recevez les appels de votre portier directement sur votre Smartphone ou tablette, et ouvrez la porte où que vous soyez (via Wi-Fi ou 3G/4G).CASTEL propose des solutions packagées prêtes à l’emploi, avec portier Full IP/SIP pré-paramétré (différents modèles), l’application, l’hébergement sur notre serveur SIP (Castel Cloud), l’assistance téléphonique gratuite.




