Castel - Portier vidéo IP/SIP 2 BP clavier braille conforme loi Handicap PoE - 590.2700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - technique de réseau
mode de pose - encastré
nombre de boutons d'appel - 2
construction modulaire - Non
couleur - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701221801489
Réf. Sonepar
01082000653
Réf. Fournisseur
590.2700
Réf. Commerciale
Castel
technique d'installation:
technique de réseau
mode de pose:
encastré
nombre de boutons d'appel:
2
construction modulaire:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
type de fonctionnement:
autre
avec panneau d'information:
Non
avec couvercle:
Non
avec clavier codé:
Oui
avec boucle magnétique auditive:
Oui
protection contre le vandalisme:
Oui
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Non
angle d'ouverture de la camera:
170 °
matériau de la façade:
acier inoxydable
hauteur de la façade:
375 mm
largeur de la façade:
145 mm
hauteur d'encastrement:
366 mm
largeur d'encastrement:
143 mm
profondeur d'encastrement:
61 mm
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
Les Atouts de l'article:
Face avant anti-vandale inox 316 L
Caméra vidéo couleur HD grand angle 170° (ONVIF)
Communications Full Duplex puissance 10 W
2 boutons d’appel et étiquettes rétroéclairées
Clavier numérique pour numérotation et composition d’un code d’accès, touches braille
3 leds loi Handicap
Boucle à induction intégrée
Indice de protection IP65 - IK08
2 RJ45 (fonction switch), port USB, bus RS485, 2 entrées, 2 relais
Alimentation PoE (ou externe optionnelle)
H 375 mm x L 145 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 61 mm)H 375 mm x L 145 mm x P 63 mm (en saillie)
Les Atouts de la gamme:
Pionnier dans l'interphonie IP, CASTEL continue d’innover et apporte constamment de nouvelles évolutions technologiques et fonctionnalités avancées à sa gamme d'interphones Full IP/SIP XELLIP :> Qualité vidéo HD - grand angle 170° (ONVIF)> Qualité audio HiFi> Design et robustesse> Full IP / SIP natif> Une connectique complète> Réception d’appel multi support> Interopérabilité avec l’écosystème Sécurité (contrôle d’accès, vidéosurveillance …)> Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »> Une large gamme adaptée aux différents environnements (postes chefs, moniteurs de réception, portiers audio vidéo à boutons, défilement de noms, avec clavier, postes désinfectables, kits d’intégration, portiers avec lecteur de contrôle d’accès ...).