Castel - Portier vidéo IP/SIP 3 BP loi Handicap + 2 extensions castelsip - 590.8820

CASTEL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 3

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701221812348

Réf. Sonepar

01082000795

Réf. Fournisseur

590.8820

Réf. Commerciale

Castel

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

3

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Oui

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Non

angle d'ouverture de la camera:

170 °

hauteur de la façade:

280 mm

largeur de la façade:

145 mm

hauteur d'encastrement:

271 mm

largeur d'encastrement:

143 mm

profondeur d'encastrement:

61 mm

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

Portier audio vidéo Full IP/SIP 3 boutons d'appel conforme loi Handicap + 4 extensions SIP : pour le portier et trois Smartphone ou tablette

Les Atouts de l'article:

Portier audio vidéo Full IP/SIP 3 boutons d’appel conforme loi Handicap - alimentation PoE
4 extensions SIP : pour le portier et trois Smartphones ou tablettes
Pré-paramétrage en usine de votre portier + 1H d’assistance téléphonique

Les Atouts de la gamme:

Avec CASTEL SIP, solution de vidéophonie SIP pour Smartphone et tablette, simplifiez-vous l’interphonie et entrez dans le monde de la mobilité SIP.Recevez les appels de votre portier directement sur votre Smartphone ou tablette, et ouvrez la porte où que vous soyez (via Wi-Fi ou 3G/4G).CASTEL propose des solutions packagées prêtes à l’emploi, avec portier Full IP/SIP pré-paramétré (différents modèles), l’application, l’hébergement sur notre serveur SIP (Castel Cloud), l’assistance téléphonique gratuite.