Castel - Portier vidéo IP/SIP défilement loi Handicap + 10 extensions castelsip - 590.8840

CASTEL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • construction modulaire - Non

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701221812362

Réf. Sonepar

01082000797

Réf. Fournisseur

590.8840

Réf. Commerciale

Castel

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

1

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

type de fonctionnement:

affichage d'appel/défilement des noms

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

avec boucle magnétique auditive:

Oui

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Non

angle d'ouverture de la camera:

170 °

matériau de la façade:

acier inoxydable

hauteur de la façade:

375 mm

largeur de la façade:

145 mm

hauteur d'encastrement:

366 mm

largeur d'encastrement:

143 mm

profondeur d'encastrement:

61 mm

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Portier audio vidéo Full IP/SIP à défilement de noms et 1 bouton d'appel conforme loi Handicap + 10 extensions SIP : pour le portier et neuf Smartphone ou tablette

Les Atouts de l'article:

Portier audio vidéo Full IP/SIP à défilement de noms et 1 bouton d’appel conforme loi Handicap - alimentation PoE
10 extensions SIP : pour le portier et neuf Smartphones ou tablettes
Pré-paramétrage en usine de votre portier + 1H d’assistance téléphonique

Les Atouts de la gamme:

Avec CASTEL SIP, solution de vidéophonie SIP pour Smartphone et tablette, simplifiez-vous l’interphonie et entrez dans le monde de la mobilité SIP.Recevez les appels de votre portier directement sur votre Smartphone ou tablette, et ouvrez la porte où que vous soyez (via Wi-Fi ou 3G/4G).CASTEL propose des solutions packagées prêtes à l’emploi, avec portier Full IP/SIP pré-paramétré (différents modèles), l’application, l’hébergement sur notre serveur SIP (Castel Cloud), l’assistance téléphonique gratuite.