Castel - Poste chef audio Full IP/SIP version platine avec micro col de cygne - 590.8510

CASTEL
CopieCopie
Castel - Poste chef audio Full IP/SIP version platine avec micro col de cygne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 6

  • type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms

  • avec boucle magnétique auditive - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221814816

Réf. Sonepar

01082000809

Réf. Fournisseur

590.8510

Réf. Commerciale

Castel

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

6

type de fonctionnement:

affichage d'appel/défilement des noms

avec boucle magnétique auditive:

Oui

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

avec panneau d'information:

Non

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

angle d'ouverture de la camera:

0 °

hauteur de la façade:

280 mm

largeur de la façade:

145 mm

hauteur d'encastrement:

280 mm

largeur d'encastrement:

145 mm

profondeur d'encastrement:

63 mm

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Poste chef audio Full IP/SIP version platine avec micro col de cygne

Les Atouts de l'article:

Face avant anti-vandale inox 316 L
Communications Full Duplex
Micro col de cygne
3 touches pour décrocher, raccrocher ou couper le micro pendant la communication
3 touches programmables
Ecran couleur 2,8 pouces TFT 240×320
3 touches pour le défilement de noms
Indice de protection IP65 - IK08
1 RJ45, 2 entrées, 2 relais
Alimentation PoE (ou externe optionnelle)
H 280 mm x L 145 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 61 mm)

Les Atouts de la gamme:

Pionnier dans l'interphonie IP, CASTEL continue d’innover et apporte constamment de nouvelles évolutions technologiques et fonctionnalités avancées à sa gamme d'interphones Full IP/SIP XELLIP :> Qualité vidéo HD - grand angle 170° (ONVIF)> Qualité audio HiFi> Design et robustesse> Full IP / SIP natif> Une connectique complète> Réception d’appel multi support> Interopérabilité avec l’écosystème Sécurité (contrôle d’accès, vidéosurveillance …)> Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »> Une large gamme adaptée aux différents environnements (postes chefs, moniteurs de réception, portiers audio vidéo à boutons, défilement de noms, avec clavier, postes désinfectables, kits d’intégration, portiers avec lecteur de contrôle d’accès ...).