Castel - Poste Maylis Etanche désinfectable - 440.2300-1

CASTEL
CopieCopie
Castel - Poste Maylis Etanche désinfectable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221803360

Réf. Sonepar

01082000084

Réf. Fournisseur

440.2300-1

Marque

Castel

Poste Maylis Etanche désinfectable

Les Atouts de l'article:

Montage en saillie ou encastré
Afficheur cristaux liquides (2 lignes x 16 caractères)
Clavier numérique et touches de fonctions
6 touches et 1 relais programmables
Face avant en polyester désinfectable
Indice de protection IP64
Alimentation 15V à 30V (via centrale ou externe)
H 280 mm x L 130 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 47 mm)H 282,5 mm x L 132,5 mm x P 65 mm (en saillie avec ceinture en option MKMED)

Les Atouts de la gamme:

MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.