Castel - Poste Maylis Principal en version Etanche - 440.2200-1

CASTEL
CopieCopie
Castel - Poste Maylis Principal en version Etanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221801588

Réf. Sonepar

01082000082

Réf. Fournisseur

440.2200-1

Marque

Castel

Poste Maylis Principal en version Etanche

Les Atouts de l'article:

Poste de bureau ou mural
Afficheur cristaux liquides (2 lignes x 16 caractères)
Clavier numérique et touches de fonctions
11 touches et 1 relais programmables
Boîtier en ABS
Indice de protection IP40
Alimentation 15V à 30 (via centrale ou externe )
H 265 mm x L 138 mm x P 70 mm

Les Atouts de la gamme:

MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.