Castel - Poste Maylis Principal en version Platine - 440.2100-1

CASTEL
CopieCopie
Castel - Poste Maylis Principal en version Platine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221802691

Réf. Sonepar

01082000081

Réf. Fournisseur

440.2100-1

Marque

Castel

Poste Maylis Principal en version Platine

Les Atouts de l'article:

Montage en saillie ou encastré
Afficheur cristaux liquides (2 lignes x 16 caractères)
Clavier numérique et touches de fonctions
11 touches et 1 relais programmables
Face avant en aluminium anodisé
Indice de protection IP40
Alimentation 15V à 30V (via centrale ou externe)
H 280 mm x L 170 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 47 mm)H 282,5 mm x L 172,5 mm x P 65 mm (en saillie avec ceinture en option MKSP)

Les Atouts de la gamme:

MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.