Castel - Poste Maylis Secondaire 1 BP version Portier antivandaleavec logo handicapé - 440.0700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701221802554
Réf. Sonepar
01082000069
Réf. Fournisseur
440.0700
Réf. Commerciale
Castel
Poste Maylis Secondaire 1 touche en version Portier de rue version antivandaleavec logo handicapé
Les Atouts de l'article:
Conception anti-vandale
Montage en saillie ou encastré
1 bouton d’appel
1 relais programmable
Face avant en inox avec logo handicap
Indice de protection IP54
Alimentation 15V à 30V (via centrale ou externe)
H 176,5 mm x L 97,5 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 45 mm)H 196 mm x L 109 mm x P 55 mm (en saillie avec ceinture)
Les Atouts de la gamme:
MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.
Les Atouts de l'article:
Conception anti-vandale
Montage en saillie ou encastré
1 bouton d’appel
1 relais programmable
Face avant en inox avec logo handicap
Indice de protection IP54
Alimentation 15V à 30V (via centrale ou externe)
H 176,5 mm x L 97,5 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 45 mm)H 196 mm x L 109 mm x P 55 mm (en saillie avec ceinture)
Les Atouts de la gamme:
MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.