Castel - Poste Maylis Secondaire 1 touche en version Portier de rue version antivandale - 440.0600

CASTEL
CopieCopie
Castel - Poste Maylis Secondaire 1 touche en version Portier de rue version antivandale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221801717

Réf. Sonepar

01082000068

Réf. Fournisseur

440.0600

Réf. Commerciale

Castel

Poste Maylis Secondaire 1 touche en version Portier de rue version antivandale

Les Atouts de l'article:

Conception anti-vandale
Montage en saillie ou encastré
1 bouton d’appel et étiquette
1 relais programmable
Face avant en inox
Indice de protection IP54
Alimentation 15V à 30V (via centrale ou externe)
H 176,5 mm x L 97,5 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 45 mm)H 196 mm x L 109 mm x P 55 mm (en saillie avec ceinture)

Les Atouts de la gamme:

MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.