Castel - Poste Maylis Secondaire 4 touches en version bureau ou murale - 440.2400-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701221801199
Réf. Sonepar
01082000085
Réf. Fournisseur
440.2400-1
Marque
Castel
Poste Maylis Secondaire 4 touches en version bureau ou murale
Les Atouts de l'article:
Poste de bureau ou mural
Clavier numérique et touches de fonctions
4 touches programmables
1 relais programmable
Boîtier en ABS
Indice de protection IP40
Alimentation 15V à 30V (via centrale ou externe)
H 265 mm x L 138 mm x P 70 mm
Les Atouts de la gamme:
MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.
Les Atouts de l'article:
Poste de bureau ou mural
Clavier numérique et touches de fonctions
4 touches programmables
1 relais programmable
Boîtier en ABS
Indice de protection IP40
Alimentation 15V à 30V (via centrale ou externe)
H 265 mm x L 138 mm x P 70 mm
Les Atouts de la gamme:
MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.


