Castel - Poste Maylis Secondaire 4 touches en version étanche - 440.2600-1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701221810597
Réf. Sonepar
01082000088
Réf. Fournisseur
440.2600-1
Marque
Castel
Poste Maylis Secondaire 4 touches en version étanche
Les Atouts de l'article:
Montage en saillie ou encastré
4 touches programmables
1 relais programmable
Face avant en inox brossé
Indice de protection IP66
Alimentation 15V à 30V (via centrale ou externe)
H 280 mm x L 170 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 47 mm)H 282,5 mm x L 172,5 mm x P 65 mm (en saillie avec ceinture)
Les Atouts de la gamme:
MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.
Les Atouts de l'article:
Montage en saillie ou encastré
4 touches programmables
1 relais programmable
Face avant en inox brossé
Indice de protection IP66
Alimentation 15V à 30V (via centrale ou externe)
H 280 mm x L 170 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 47 mm)H 282,5 mm x L 172,5 mm x P 65 mm (en saillie avec ceinture)
Les Atouts de la gamme:
MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.


