Castel - Poste Maylis Secondaire audio/vidéo 4 touches conforme loi Handicap - 440.8700

CASTEL
CopieCopie
Castel - Poste Maylis Secondaire audio/vidéo  4 touches conforme loi Handicap

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221807955

Réf. Sonepar

01082000344

Réf. Fournisseur

440.8700

Marque

Castel

Poste Maylis Secondaire audio/vidéo 4 touches conforme loi Handicap

Les Atouts de l'article:

Face avant anti-vandale inox 316 L
Caméra vidéo couleur
4 boutons d’appel et étiquettes
3 leds loi Handicap
Boucle à induction intégrée
Indice de protection IP64 - IK09
Alimentation 15V à 30V (via centrale ou externe)
H 350 mm x L 135 mm x P 14,5 mm (en encastré avec fond P 40 mm)H 350 mm x L 135 mm x P 54,5 mm (en saillie)

Les Atouts de la gamme:

MAYLIS : la souplesse de l’intercommunication alliée à la puissance du multi-réseaux.MAYLIS est un système complet d’intercommunication en architecture bus/étoile, qui met en oeuvre lesdernières technologies numériques, fruit de 40 ansd’expérience CASTEL pour répondre aux besoinsles plus variés.