Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Castel - Poste pour EAS gamme REFUGE - 440.0200

CASTEL
CopieCopie
Castel - Poste pour EAS gamme REFUGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • technique d'installation - système multifilaire

  • mode de pose - saillie

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • type de fonctionnement - bouton-poussoir

  • avec boucle magnétique auditive - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701221812829

Réf. Sonepar

01082181282

Réf. Fournisseur

440.0200

Marque

Castel

technique d'installation:

système multifilaire

mode de pose:

saillie

nombre de boutons d'appel:

1

type de fonctionnement:

bouton-poussoir

avec boucle magnétique auditive:

Non

matériau de la façade:

aluminium

construction modulaire:

Non

couleur:

rouge

avec panneau d'information:

Oui

avec couvercle:

Non

avec clavier codé:

Non

protection contre le vandalisme:

Oui

avec caméra:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

angle d'ouverture de la camera:

0 °

hauteur de la façade:

176.5 mm

largeur de la façade:

97.5 mm

hauteur d'encastrement:

169 mm

largeur d'encastrement:

95 mm

profondeur d'encastrement:

45 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Poste pour EAS gamme REFUGE avec led d'état, braille et sortie boucle.