Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Castel - Poste tactile avec afficheur LCD couleur, audio - désinfectable - alim PoE - 595.0000

CASTEL
CopieCopie
Castel - Poste tactile avec afficheur LCD couleur, audio - désinfectable - alim PoE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - station principale

  • type de communication - full-duplex

  • technique d'installation - technique de réseau

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • fonction d'appel simple - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221823443

Réf. Sonepar

01082182344

Réf. Fournisseur

595.0000

Marque

Castel

modèle:

station principale

type de communication:

full-duplex

technique d'installation:

technique de réseau

mode de pose:

montage en saillie (mur)

fonction d'appel simple:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Poste tactile avec afficheur LCD couleur - audio sans caméra - version désinfectable - alimentation PoE

Les Atouts de l'article:

Ecran 7’’ couleur 100% tactile étanche et personnalisable
Nouveau matériau médical virucide et bactéricide (face avant et écran)
Communication mains libres
Indice de protection IP65 - IK08
Alimentation PoE - PoE+ (ou externe optionnelle)
Montage encastré
H 280 mm x L 145 mm x P 4 mm (en encastré avec fond P 61 mm)

Les Atouts de la gamme:

Pionnier dans l'interphonie IP, CASTEL continue d’innover et apporte constamment de nouvelles évolutions technologiques et fonctionnalités avancées à sa gamme d'interphones Full IP/SIP XELLIP :> Qualité vidéo HD - grand angle 170° (ONVIF)> Qualité audio HiFi> Design et robustesse> Full IP / SIP natif> Une connectique complète> Réception d’appel multi support> Interopérabilité avec l’écosystème Sécurité (contrôle d’accès, vidéosurveillance …)> Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »> Une large gamme adaptée aux différents environnements (postes chefs, moniteurs de réception, portiers audio vidéo à boutons, défilement de noms, avec clavier, postes désinfectables, kits d’intégration, portiers avec lecteur de contrôle d’accès ...).