Castel - Potelet 2,2m RAL 9006 Fixation par chevilles Ø 12 découpe pour XE2 grand Format - 590.9830


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
boîtes aux lettres connectables - Non
panneau d'information connectable - Oui
éclairage intégrable - Non
mode de pose - indépendant
nombre d'emplacements de module - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701221810740
Réf. Sonepar
01082000682
Réf. Fournisseur
590.9830
Réf. Commerciale
Castel
boîtes aux lettres connectables:
Non
panneau d'information connectable:
Oui
éclairage intégrable:
Non
mode de pose:
indépendant
nombre d'emplacements de module:
1
intégration 230 V:
Non
matériau:
aluminium
couleur:
autre
hauteur:
2185 mm
largeur:
270 mm
profondeur:
220 mm
Les Atouts de la gamme:
Une gamme complète d'accessoires pour vous apporter une solution globale.Avec pour objectif de répondre au mieux aux exigences spécifiques de votre installation en vous apportant une solution globale, CASTEL peut vous proposer divers accessoires complémentaires de ses gammes d’interphonie et de contrôle d’accès.