Castel - Potelet 2,2m RAL 9006 Fixation par chevilles Ø 12 pour 2 XE2 très grand format - 590.9855

CASTEL
CopieCopie
Castel - Potelet 2,2m RAL 9006  Fixation par chevilles Ø 12 pour 2 XE2 très grand format

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • boîtes aux lettres connectables - Non

  • panneau d'information connectable - Oui

  • éclairage intégrable - Non

  • mode de pose - indépendant

  • nombre d'emplacements de module - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701221815844

Réf. Sonepar

01082000823

Réf. Fournisseur

590.9855

Réf. Commerciale

Castel

boîtes aux lettres connectables:

Non

panneau d'information connectable:

Oui

éclairage intégrable:

Non

mode de pose:

indépendant

nombre d'emplacements de module:

2

intégration 230 V:

Non

matériau:

aluminium

couleur:

autre

hauteur:

2185 mm

largeur:

270 mm

profondeur:

220 mm

Potelet tout aluminium Hauteur 2,20m Teinte RAL gris alu 9006 Fixation sur platine au sol par 3 chevilles Ø 12 non fournies avec 2 découpes pour XE2 très grand modèle

Les Atouts de la gamme:

Une gamme complète d'accessoires pour vous apporter une solution globale.Avec pour objectif de répondre au mieux aux exigences spécifiques de votre installation en vous apportant une solution globale, CASTEL peut vous proposer divers accessoires complémentaires de ses gammes d’interphonie et de contrôle d’accès.