Castel - PRIT AVNH Platine antivandale conforme loi Handicap - 650.4200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PORTIER TELEPHONIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701221801298
Réf. Sonepar
01082000004
Réf. Fournisseur
650.4200
Marque
Castel
PRIT AVNH Platine antivandale conforme loi Handicap
Les Atouts de l'article:
Face avant en inox
1 bouton d’appel
3 leds loi Handicap
Prévoir une boucle à induction magnétique en option (réf. 540.3100)
Indice de protection IP54 - IK09
Alimentation fournie par l’interface
H 176,5 mm x L 97,5 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 45 mm)H 196 mm x L 109 mm x P 55 mm (en saillie avec ceinture)
Les Atouts de la gamme:
Des portiers de contrôle d'accès sur installation téléphonique.Les portiers téléphoniques CASTEL permettent d’établir avec une grande simplicité une communication entre un interphone de rue et un poste téléphonique.Grâce à ces équipements performants, il est possible de commander à distance une porte afin d’autoriser ou d’interdire l’accès à votre bâtiment.
Les Atouts de l'article:
Face avant en inox
1 bouton d’appel
3 leds loi Handicap
Prévoir une boucle à induction magnétique en option (réf. 540.3100)
Indice de protection IP54 - IK09
Alimentation fournie par l’interface
H 176,5 mm x L 97,5 mm x P 2 mm (en encastré avec fond P 45 mm)H 196 mm x L 109 mm x P 55 mm (en saillie avec ceinture)
Les Atouts de la gamme:
Des portiers de contrôle d'accès sur installation téléphonique.Les portiers téléphoniques CASTEL permettent d’établir avec une grande simplicité une communication entre un interphone de rue et un poste téléphonique.Grâce à ces équipements performants, il est possible de commander à distance une porte afin d’autoriser ou d’interdire l’accès à votre bâtiment.


