Castel - Rack 49 lignes 3U avec alim, ampli, batterie, pré equipé avec la tranquilisation - 220.5000

CASTEL
CopieCopie
Castel - Rack 49 lignes 3U avec alim, ampli, batterie, pré equipé avec la tranquilisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes d'enfichage - 8

  • montage possible sur barres profilées - Non

  • montage mural/direct possible - Oui

  • encastrement frontal possible - Oui

  • montage sur rack possible - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221801236

Réf. Sonepar

01082000048

Réf. Fournisseur

220.5000

Réf. Commerciale

Castel

nombre de postes d'enfichage:

8

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

encastrement frontal possible:

Oui

montage sur rack possible:

Oui

avec alimentation intégrée:

Oui

tension d'entrée CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'entrée CA 60 Hz:

230...230 V

type de tension d'entrée:

AC

courant d'entrée max. à CA 50 Hz:

2 A

courant d'entrée max. à CA 60 Hz:

2 A

tension de sortie CC:

12...12 V

type de tension de sortie:

DC

courant de sortie max. CC:

4.5 A

capacité de redondance:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur:

482.6 mm

hauteur:

132.5 mm

profondeur:

447.5 mm

Rack de base 49 directions 3U avec alimentation, amplificateur, batterie, pré equipé avec la tranquilisation

Les Atouts de l'article:

Rack de base pour 49 directions (modules 7 zones non inclus)
Gestion des communications en face avant de la centrale
Type phonie simplex, puissance de 3 Watts
Batterie assurant l’autonomie de la centrale
Conforme aux normes NFS 32001, NFS 61950, EN 60950
Alimentation 220V (cordon secteur fourni)
H 132,5 mm x L 482,6 mm x P 431 mm (rackable au format 3U)

Les Atouts de la gamme:

CASI : centrale d’alarmes et de sécurité interphonique.Un système de sécurité, destiné à centraliser et àlocaliser des appels d’urgence en provenance determinaux de type “bris de glace” phonique, parfaitement adaptée à la sécurité des I.G.H. (immeubles de grande hauteur), parkings, ERP (établissements recevant du public), sites nucléaires, aéroports…