Castel - Routeur 20 postes, fonctions appel de groupe, débordement et SIPTrunk - 590.9000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - module
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s - 1
Ethernet - Oui
châssis vide - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701221824099
Réf. Sonepar
01082182409
Réf. Fournisseur
590.9000
Marque
Castel
mode de pose:
module
nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s:
1
Ethernet:
Oui
châssis vide:
Non
Routeur 20 postes, fonctions appel de groupe, débordement et SIPTrunk
Les Atouts de l'article:
Permet de gérer jusqu’à 20 postes SIP (configuration, visualisation)
Gestion des appels audio et vidéo
Fonctions avancées (groupes d’appel, zones d’appel, groupes d’annonce, débordement)
SIP Trunk (interconnexion de deux systèmes SIP)
Alimentation fournie
Boîtier en aluminium
H 105 mm x L 185 mm x P 66 mm
Les Atouts de la gamme:
Pionnier dans l'interphonie IP, CASTEL continue d’innover et apporte constamment de nouvelles évolutions technologiques et fonctionnalités avancées à sa gamme d'interphones Full IP/SIP XELLIP :> Qualité vidéo HD - grand angle 170° (ONVIF)> Qualité audio HiFi> Design et robustesse> Full IP / SIP natif> Une connectique complète> Réception d’appel multi support> Interopérabilité avec l’écosystème Sécurité (contrôle d’accès, vidéosurveillance …)> Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »> Une large gamme adaptée aux différents environnements (postes chefs, moniteurs de réception, portiers audio vidéo à boutons, défilement de noms, avec clavier, postes désinfectables, kits d’intégration, portiers avec lecteur de contrôle d’accès ...).
Les Atouts de l'article:
Permet de gérer jusqu’à 20 postes SIP (configuration, visualisation)
Gestion des appels audio et vidéo
Fonctions avancées (groupes d’appel, zones d’appel, groupes d’annonce, débordement)
SIP Trunk (interconnexion de deux systèmes SIP)
Alimentation fournie
Boîtier en aluminium
H 105 mm x L 185 mm x P 66 mm
Les Atouts de la gamme:
Pionnier dans l'interphonie IP, CASTEL continue d’innover et apporte constamment de nouvelles évolutions technologiques et fonctionnalités avancées à sa gamme d'interphones Full IP/SIP XELLIP :> Qualité vidéo HD - grand angle 170° (ONVIF)> Qualité audio HiFi> Design et robustesse> Full IP / SIP natif> Une connectique complète> Réception d’appel multi support> Interopérabilité avec l’écosystème Sécurité (contrôle d’accès, vidéosurveillance …)> Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »> Une large gamme adaptée aux différents environnements (postes chefs, moniteurs de réception, portiers audio vidéo à boutons, défilement de noms, avec clavier, postes désinfectables, kits d’intégration, portiers avec lecteur de contrôle d’accès ...).


