Castel - Support pour pose sur bureau poste XE MONITOR - 540.8000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
matériau - plastique
couleur - anthracite
mode de pose - encastré
dispositif antivol intégrable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3701221800635
Réf. Sonepar
01082000448
Réf. Fournisseur
540.8000
Marque
Castel
nombre d'unités:
1
matériau:
plastique
couleur:
anthracite
mode de pose:
encastré
dispositif antivol intégrable:
Non
Les Atouts de la gamme:
Pionnier dans l'interphonie IP, CASTEL continue d’innover et apporte constamment de nouvelles évolutions technologiques et fonctionnalités avancées à sa gamme d'interphones Full IP/SIP XELLIP :> Qualité vidéo HD - grand angle 170° (ONVIF)> Qualité audio HiFi> Design et robustesse> Full IP / SIP natif> Une connectique complète> Réception d’appel multi support> Interopérabilité avec l’écosystème Sécurité (contrôle d’accès, vidéosurveillance …)> Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »> Une large gamme adaptée aux différents environnements (postes chefs, moniteurs de réception, portiers audio vidéo à boutons, défilement de noms, avec clavier, postes désinfectables, kits d’intégration, portiers avec lecteur de contrôle d’accès ...).


