Castel - Téléco radio 4BP 868MHz et prox sécurisée pour lecteurs gamme EVO - 910.0376

CASTEL
CopieCopie
Castel - Téléco radio 4BP 868MHz et prox sécurisée pour lecteurs gamme EVO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - radio-fréquence (RF)

  • avec affichage - Non

  • préprogrammé - Non

  • sans fil - Oui

  • hauteur - 72.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221817404

Réf. Sonepar

01082181740

Réf. Fournisseur

910.0376

Réf. Commerciale

Castel

transmission de signal:

radio-fréquence (RF)

avec affichage:

Non

préprogrammé:

Non

sans fil:

Oui

hauteur:

72.2 mm

largeur:

40 mm

profondeur:

14 mm

Télécommande Bi-Techno 4BP 868MHz et prox sécurisée pour lecteurs (LP40 EVO, LP80 EVO, LPK80 EVO et LR01 SECUR)

Les Atouts de la gamme:

VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.