Castel - Téléco radio Bi techno Mifare pour lect LP32/C, VD MI/C et LR01/C - 910.0091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VDIP EVOLUTION
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701221802783
Réf. Sonepar
01082000291
Réf. Fournisseur
910.0091
Marque
Castel
Télécommande radio Bi technologie Mifare (pour lecteurs LP32/C et VD MI/C) et radio 868 MHz (pour récepteur radio LR01/C) *
Les Atouts de l'article:
Télécommande 4 boutons
Transmet les codes des boutons au lecteur LR01/C
Télécommande équipée d’une puce 13,56 MHz Mifare®
Boîtier en ABS VO ininflammable
Alimentation par pile 3V au lithium
H 72,2 mm x L 40 mm x P 14 mm
Les Atouts de la gamme:
VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.
Les Atouts de l'article:
Télécommande 4 boutons
Transmet les codes des boutons au lecteur LR01/C
Télécommande équipée d’une puce 13,56 MHz Mifare®
Boîtier en ABS VO ininflammable
Alimentation par pile 3V au lithium
H 72,2 mm x L 40 mm x P 14 mm
Les Atouts de la gamme:
VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.