Castel - TRANSMETTEUR GSM 2 VOIES NEOGATE réf. TG200 - 330.0320

CASTEL
CopieCopie
Castel - TRANSMETTEUR GSM 2 VOIES NEOGATE réf. TG200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - appareil de table (à poser)

  • nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 1

  • Ethernet - Oui

  • LTE - Oui

  • USB - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221814663

Réf. Sonepar

01082000834

Réf. Fournisseur

330.0320

Marque

Castel

mode de pose:

appareil de table (à poser)

nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:

1

Ethernet:

Oui

LTE:

Oui

USB:

Non

châssis vide:

Non

protocole:

IPv4

protocole radio:

autre

nombre de ports voix:

2

indice de protection (IP):

IP40

TRANSMETTEUR GSM 2 VOIES NEOGATE réf. TG200

Les Atouts de la gamme:

Une gamme complète d'accessoires pour vous apporter une solution globale.Avec pour objectif de répondre au mieux aux exigences spécifiques de votre installation en vous apportant une solution globale, CASTEL peut vous proposer divers accessoires complémentaires de ses gammes d’interphonie et de contrôle d’accès.