Castel - TRANSMETTEUR GSM 4 VOIES NEOGATE réf. TG400 - 330.0330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - appareil de table (à poser)
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s - 1
Ethernet - Oui
LTE - Oui
USB - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACCESSOIRES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701221814670
Réf. Sonepar
01082000833
Réf. Fournisseur
330.0330
Marque
Castel
mode de pose:
appareil de table (à poser)
nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s:
1
Ethernet:
Oui
LTE:
Oui
USB:
Non
châssis vide:
Non
protocole:
IPv4
protocole radio:
autre
nombre de ports voix:
4
indice de protection (IP):
IP40
Les Atouts de la gamme:
Une gamme complète d'accessoires pour vous apporter une solution globale.Avec pour objectif de répondre au mieux aux exigences spécifiques de votre installation en vous apportant une solution globale, CASTEL peut vous proposer divers accessoires complémentaires de ses gammes d’interphonie et de contrôle d’accès.


