Castel - Upgrade XE MONITOR vers un XE MONITOR CCTV - 500.8260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
propriété du système d'image - couleur
technique d'installation - technique de réseau
couleur - blanc
taille de l'écran (pouces) - 7 pouces
protocole d'image - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701221813284
Réf. Sonepar
01082000825
Réf. Fournisseur
500.8260
Marque
Castel
propriété du système d'image:
couleur
technique d'installation:
technique de réseau
couleur:
blanc
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
protocole d'image:
autre
taille de l'écran:
177.8 mm
type d'interface:
TCP/IP
pilotage vidéo:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Upgrade XE MONITOR vers un XE MONITOR CCTV : ajout de fonctionnalités
Fonctionnalités domotique intégrées Yokis Inside
Visualisation de caméras IP externes
6 touches de fonctions supplémentaires paramétrables accessibles depuis l’écran tactile
Les Atouts de la gamme:
Pionnier dans l'interphonie IP, CASTEL continue d’innover et apporte constamment de nouvelles évolutions technologiques et fonctionnalités avancées à sa gamme d'interphones Full IP/SIP XELLIP :> Qualité vidéo HD - grand angle 170° (ONVIF)> Qualité audio HiFi> Design et robustesse> Full IP / SIP natif> Une connectique complète> Réception d’appel multi support> Interopérabilité avec l’écosystème Sécurité (contrôle d’accès, vidéosurveillance …)> Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »> Une large gamme adaptée aux différents environnements (postes chefs, moniteurs de réception, portiers audio vidéo à boutons, défilement de noms, avec clavier, postes désinfectables, kits d’intégration, portiers avec lecteur de contrôle d’accès ...).


