Castel - Visière anti pluie pour les portiers XE petits modèles (hauteur 280 mm) - 590.9400

CASTEL
CopieCopie
Castel - Visière anti pluie pour les portiers XE petits modèles (hauteur 280 mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 274 mm

  • largeur - 146 mm

  • profondeur - 26 mm

  • matériau - autre

  • mode de pose - vertical

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221801816

Réf. Sonepar

01082000676

Réf. Fournisseur

590.9400

Marque

Castel

hauteur:

274 mm

largeur:

146 mm

profondeur:

26 mm

matériau:

autre

mode de pose:

vertical

à coupler/juxtaposer:

Oui

Visière anti pluie pour les portiers XE petits modèles (hauteur 280 mm)

Les Atouts de la gamme:

Pionnier dans l'interphonie IP, CASTEL continue d’innover et apporte constamment de nouvelles évolutions technologiques et fonctionnalités avancées à sa gamme d'interphones Full IP/SIP XELLIP :> Qualité vidéo HD - grand angle 170° (ONVIF)> Qualité audio HiFi> Design et robustesse> Full IP / SIP natif> Une connectique complète> Réception d’appel multi support> Interopérabilité avec l’écosystème Sécurité (contrôle d’accès, vidéosurveillance …)> Une solution conforme à la « loi accessibilité aux personnes handicapées »> Une large gamme adaptée aux différents environnements (postes chefs, moniteurs de réception, portiers audio vidéo à boutons, défilement de noms, avec clavier, postes désinfectables, kits d’intégration, portiers avec lecteur de contrôle d’accès ...).