Catu - 2 pointes de touche, cordons droit/coudé, pinces croco, cordons, fusible - DX06003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'enfichage - technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement - 1000 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3597560018936
Réf. Sonepar
00081505080
Réf. Fournisseur
DX06003
Marque
Catu
technique d'enfichage:
technique de fiche de sécurité 4 mm
tension max. de fonctionnement:
1000 V
Ensemble Pointest rouge et noir composé de 2 pointes de touche, 2 cordons droit/coudé IP2X diamètre 4 mm et 1,20 m mâle/mâle, 2 pinces crocodiles, 1 pince crocodile rouge sur flexible, 2 cordons à reprise, 1 fusible HPC 1 A.


