Catu - blouson 12cal/cm² gris/noir non feu soudure AS-3xl - AFG20003XL

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - blouson 12cal/cm² gris/noir non feu soudure AS-3xl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (US/CA) - XXXL

  • couleur - gris

  • modèle - veste

  • protection contre la chaleur - Oui

  • énergie d'incidence directe - 502 kJ/m²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560071269

Réf. Sonepar

00081007126

Réf. Fournisseur

AFG20003XL

Réf. Commerciale

Catu

taille (US/CA):

XXXL

couleur:

gris

modèle:

veste

protection contre la chaleur:

Oui

énergie d'incidence directe:

502 kJ/m²

certifié pour les arcs électriques parasites:

Oui

Blouson Multirisques CAT'ARC: Arc-flash IEC61482-2 ATPV 12cal/cm² APC1, Chaleur&flammes ISO11612 AB1C1E2F1, Soudure ISO11611 classe1, Anti-statique EN1149-5. Zip anti-panique, sécurité ultime pour vite enlever son EPI en cas d'accident.

Les Atouts de l'article:

3XL,Blouson multirisque, Blouson arc flash, Blouson non feu, Blouson anti-statique, Blouson ATEX, protection arc flash, protection contre la flamme, protection anti-statique, environnement ATEX, EPI, gris, noir, Blouson électricien, Blouson

Les Atouts de la gamme:

Les vêtements CAT'ARC protègent les opérateurs étant exposés aux risques thermiques de l'arc électrique, de chaleur/flammes, de soudure, et électro-statique. Au choix selon vos besoins : blouson, pantalon, veste longue, polo, sweat, ceinture, ou kit.