Catu - blouson 12cal/cm² gris/noir non feu soudure AS-6xl - AFG20006XL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (US/CA) - 6XL
modèle - veste
type de capuche - sans
type de fermeture - fermeture à glissière
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597560079326
Réf. Sonepar
00081007932
Réf. Fournisseur
AFG20006XL
Réf. Commerciale
Catu
taille (US/CA):
6XL
modèle:
veste
type de capuche:
sans
type de fermeture:
fermeture à glissière
Blouson Multirisques CAT'ARC: Arc-flash IEC61482-2 ATPV 12cal/cm² APC1, Chaleur&flammes ISO11612 AB1C1E2F1, Soudure ISO11611 classe1, Anti-statique EN1149-5. Zip anti-panique, sécurité ultime pour vite enlever son EPI en cas d'accident.
Les Atouts de l'article:
6XL Blouson multirisque, Blouson arc flash, Blouson non feu, Blouson anti-statique, Blouson ATEX, protection arc flash, protection contre la flamme, protection anti-statique, environnement ATEX, EPI, gris, noir, Blouson électricien, Blouson
Les Atouts de la gamme:
Les vêtements CAT'ARC protègent les opérateurs étant exposés aux risques thermiques de l'arc électrique, de chaleur/flammes, de soudure, et électro-statique. Au choix selon vos besoins : blouson, pantalon, veste longue, polo, sweat, ceinture, ou kit.
Les Atouts de l'article:
6XL Blouson multirisque, Blouson arc flash, Blouson non feu, Blouson anti-statique, Blouson ATEX, protection arc flash, protection contre la flamme, protection anti-statique, environnement ATEX, EPI, gris, noir, Blouson électricien, Blouson
Les Atouts de la gamme:
Les vêtements CAT'ARC protègent les opérateurs étant exposés aux risques thermiques de l'arc électrique, de chaleur/flammes, de soudure, et électro-statique. Au choix selon vos besoins : blouson, pantalon, veste longue, polo, sweat, ceinture, ou kit.