Catu - Bottes isolantes classe 2 (17 000 V AC), testées 20 kV, jaune, taille 48/49 - MV13748

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Bottes isolantes classe 2 (17 000 V AC),  testées 20 kV, jaune, taille 48/49

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - à hauteur de genou

  • couleur - jaune

  • type de fermeture - sans (tenue sans fermeture)

  • pointure (Europe) - 48

  • genre - unisexe

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3597560055290

Réf. Sonepar

00081005641

Réf. Fournisseur

MV13748

Réf. Commerciale

Catu

modèle:

à hauteur de genou

couleur:

jaune

type de fermeture:

sans (tenue sans fermeture)

pointure (Europe):

48

genre:

unisexe

avec protection métatarsienne:

Oui

haute visibilité (couleur):

Oui

étanche à l’eau:

Oui

Bottes isol 20kV. Protection contre les risques : électriques EN50321-1 Classe 2 AC; thermiques de l'arc électrique ASTM F2621 ATPV 40 cal/cm². Hauteur: 32cm. Antidérapantes, résistantes aux chocs 200J et à l'écrasement 15 000N. T48-49