Catu - cadenas blanc anse de 50mm clé identique 111 - AL230B111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 6 mm
hauteur de l'étrier - 50 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597560043389
Réf. Sonepar
00081000018
Réf. Fournisseur
AL230B111
Réf. Commerciale
Catu
matériau de la serrure:
laiton
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
6 mm
hauteur de l'étrier:
50 mm
largeur d'étrier:
32 mm
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique blanc. Anse Ø 6 mm / H 50 mm. Numéro de clé : 111. Marquage : recto : "Appareil condamné - Défense de man?uvrer" / verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir.