Catu - Cadenas bleu anse 50mm diamètre 4mm clé aléatoire. - AL240BLZEX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 4 mm
hauteur de l'étrier - 50 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3597560043952
Réf. Sonepar
00081000021
Réf. Fournisseur
AL240BLZEX
Marque
Catu
matériau de la serrure:
laiton
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
4 mm
hauteur de l'étrier:
50 mm
largeur d'étrier:
32 mm
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique bleu. Anse Ø 4 mm/ H 50 mm. Clé aléatoire. Marquage : recto par pictogramme : "Défense de man?uvrer"/ verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir.


