Catu - Cadenas bleu anse 50mm diamètre 4mm clé aléatoire -"Appareil condamné". - AL240BLZ

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Cadenas bleu anse 50mm diamètre 4mm clé aléatoire -"Appareil condamné".

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la serrure - laiton

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 4 mm

  • modèle de disque - Non

  • hauteur de l'étrier - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3597560040722

Réf. Sonepar

00081912370

Réf. Fournisseur

AL240BLZ

Réf. Commerciale

Catu

matériau de la serrure:

laiton

matériau de l'étrier:

autre

diamètre de l'étrier:

4 mm

modèle de disque:

Non

hauteur de l'étrier:

50 mm

largeur d'étrier:

32 mm

avec serrure à combinaison:

Oui

Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique bleu. Anse Ø 4 mm/ H 50 mm. Clé aléatoire. Marquage : recto : "Appareil condamné - Défense de man?uvrer"/ verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir.