Catu - cadenas de condam. 50mm d. 4mm clé identique 1111 - AL2401111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 4 mm
modèle de disque - Oui
hauteur de l'étrier - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3597560008456
Réf. Sonepar
00081501530
Réf. Fournisseur
AL2401111
Réf. Commerciale
Catu
matériau de la serrure:
laiton
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
4 mm
modèle de disque:
Oui
hauteur de l'étrier:
50 mm
largeur d'étrier:
32 mm
avec serrure à combinaison:
Oui