Catu - cadenas de condamnation 50mm clé identique 1111 - AL2301111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 6 mm
modèle de disque - Non
hauteur de l'étrier - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3597560007473
Réf. Sonepar
00081000102
Réf. Fournisseur
AL2301111
Marque
Catu
matériau de la serrure:
laiton
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
6 mm
modèle de disque:
Non
hauteur de l'étrier:
50 mm
largeur d'étrier:
32 mm
avec serrure à combinaison:
Oui


