Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Catu - cadenas de condamnation 50mm clé identique 555 - AL230555

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - cadenas de condamnation 50mm clé identique 555

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la serrure - laiton

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 6 mm

  • modèle de disque - Non

  • hauteur de l'étrier - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3597560007640

Réf. Sonepar

00081189040

Réf. Fournisseur

AL230555

Réf. Commerciale

Catu

matériau de la serrure:

laiton

matériau de l'étrier:

autre

diamètre de l'étrier:

6 mm

modèle de disque:

Non

hauteur de l'étrier:

50 mm

largeur d'étrier:

32 mm

avec serrure à combinaison:

Oui

Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse Ø 6 mm / H 50 mm. Numéro de clé : 555. Marquage : recto : "Appareil condamné - Défense de man?uvrer" / verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir.