Catu - Cadenas de condamnation rouge, anse isolée H 50 mm Ø 6,2 mm, clé 9999. - AL2609999

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Cadenas de condamnation rouge, anse isolée H 50 mm Ø 6,2 mm, clé 9999.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la serrure - laiton

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 6.2 mm

  • hauteur de l'étrier - 50 mm

  • largeur d'étrier - 32 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560053180

Réf. Sonepar

00081005318

Réf. Fournisseur

AL2609999

Marque

Catu

matériau de la serrure:

laiton

matériau de l'étrier:

autre

diamètre de l'étrier:

6.2 mm

hauteur de l'étrier:

50 mm

largeur d'étrier:

32 mm

Cadenas de consignation laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique rouge. Anse isolée Ø6,2 mm/ H50 mm. Numéro de clé : 9999. Marquage recto : "Appareil condamné- Défense de man?uvrer"/ verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir