Catu - Cadenas de condamnation rouge, anse isolée H70 mm, clé 444 "appareil condamné" - AL260S444

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 6.2 mm
hauteur de l'étrier - 70 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597560053258
Réf. Sonepar
00081005325
Réf. Fournisseur
AL260S444
Réf. Commerciale
Catu
matériau de la serrure:
laiton
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
6.2 mm
hauteur de l'étrier:
70 mm
largeur d'étrier:
32 mm