Catu - cadenas export bleu 50mm d.4mm clé identique 111 - AL240BL111EX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau de la serrure - laiton
matériau de l'étrier - autre
diamètre de l'étrier - 4 mm
hauteur de l'étrier - 50 mm
largeur d'étrier - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3597560044065
Réf. Sonepar
00081000024
Réf. Fournisseur
AL240BL111EX
Réf. Commerciale
Catu
matériau de la serrure:
laiton
matériau de l'étrier:
autre
diamètre de l'étrier:
4 mm
hauteur de l'étrier:
50 mm
largeur d'étrier:
32 mm
Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique bleu. Anse Ø 4 mm / H 50 mm. Numéro de clé : 111. Marquage : recto par pictogramme : "Défense de man?uvrer" / verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir.