Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Catu - cadenas export jaune 50mm d.4mm clé identique 111 - AL240J111EX

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - cadenas export jaune 50mm d.4mm clé identique 111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la serrure - laiton

  • matériau de l'étrier - autre

  • diamètre de l'étrier - 4 mm

  • hauteur de l'étrier - 50 mm

  • largeur d'étrier - 32 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3597560043969

Réf. Sonepar

00081000029

Réf. Fournisseur

AL240J111EX

Réf. Commerciale

Catu

matériau de la serrure:

laiton

matériau de l'étrier:

autre

diamètre de l'étrier:

4 mm

hauteur de l'étrier:

50 mm

largeur d'étrier:

32 mm

Cadenas de consignation en laiton (anti-corrosion) avec coques en plastique jaune. Anse Ø 4 mm / H 50 mm. Numéro de clé : 111. Marquage : recto par pictogramme : "Défense de man?uvrer" / verso : coordonnées de l?utilisateur à remplir.